曜日別特売

ヒエクリーンバサグラン粒剤

ヒエクリーンバサグラン粒剤 - 日本農薬

残った草にとどめの一剤。
2成分の中後期剤で、初期剤や一発剤との体系処理に最適です。
SU抵抗性雑草にも高い効果を示します。
殺草スペクトラムが極めて広く、難防除雑草にも有効です。
散布適期が長く、ゆとりをもってできます。
稲や環境に高い安全性を示します。

剤形粒剤適合雑草水田一年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、ヘラオモダカ、オモダカ、クログワイ、シズイ成分ピリミノバックメチル0.4%、ベンタゾン(ナトリウム塩)11%適合作物移植水稲、直播水稲農林水産省登録第(号)23951毒劇区分普通物農耕地/非農耕地農耕地用内容量1袋(3kg)
3月22日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50558403-
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする