クロダルマ
レディース長袖ポロシャツ(脇スリット) 25446L
静電気による誤作動を防ぐ静電気帯電防止作業服の規格適合品に女性用が新登場!
腕が突っ張らない【リラックスカット】や汗のにおいを軽減する【消臭テープ】採用。
機能
脇スリット・リラックスカット・消臭テープ・吸汗速乾・制電
混率(%)
ポリエステル100
素材
鹿の子
種別
長袖ポロシャツ
規格
JIS T-8118(静電気帯電防止作業服)
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50576673
25446L
グリーン
S
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576689
25446L
グリーン
M
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576698
25446L
グリーン
L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576707
25446L
グリーン
LL
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576716
25446L
グリーン
3L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576725
25446L
ネイビー
S
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576734
25446L
ネイビー
M
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576743
25446L
ネイビー
L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576759
25446L
ネイビー
LL
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576768
25446L
ネイビー
3L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576777
25446L
ブラック
S
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576786
25446L
ブラック
M
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576795
25446L
ブラック
L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576804
25446L
ブラック
LL
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576813
25446L
ブラック
3L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576829
25446L
ブルー
S
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576838
25446L
ブルー
M
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576847
25446L
ブルー
L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576856
25446L
ブルー
LL
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576865
25446L
ブルー
3L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576874
25446L
ホワイト
S
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576883
25446L
ホワイト
M
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576899
25446L
ホワイト
L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576908
25446L
ホワイト
LL
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576917
25446L
ホワイト
3L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576978
25446L
レッド
S
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576987
25446L
レッド
M
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576996
25446L
レッド
L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50577005
25446L
レッド
LL
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50577014
25446L
レッド
3L
¥
3,700
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
50576926
25446L
ライム
S
¥
3,500
取扱い終了
50576935
25446L
ライム
M
¥
3,500
取扱い終了
50576944
25446L
ライム
L
¥
3,500
取扱い終了
50576953
25446L
ライム
LL
¥
3,500
取扱い終了
50576969
25446L
ライム
3L
¥
3,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください