曜日別特売

長袖ポロシャツ 25447

長袖ポロシャツ 25447 - クロダルマ長袖ポロシャツ 25447 - クロダルマ長袖ポロシャツ 25447 - クロダルマ長袖ポロシャツ 25447 - クロダルマ
(3件のレビュー)

暑くて丈夫な生地でも、優れた通気性を確保。
胸ポケットには、落下を防ぐ雨蓋を採用したスリムなシルエットの綿100%の実力はポロ。

素材鹿の子混率(%)綿100仕様スリムシルエット・脇スリット・ペン差し付種別長袖ポロシャツ目付(g/m2)250袖丈長袖内容量1枚
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5057730325447ネイビーS
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5057731925447ネイビーM
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5057732825447ネイビーL
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5057733725447ネイビーLL
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5057734625447ネイビー3L
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5057735525447ネイビー4L
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5057736425447ネイビー5L
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5057737325447ブラックS
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5057738925447ブラックM
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5057739825447ブラックL
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5057740725447ブラックLL
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5057741625447ブラック3L
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5057742525447ブラック4L
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5057743425447ブラック5L
6,000
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5057702325447オフホワイトS
5,100
取扱い終了
5057703925447オフホワイトM
5,100
取扱い終了
5057704825447オフホワイトL
5,100
取扱い終了
5057705725447オフホワイトLL
5,100
取扱い終了
5057706625447オフホワイト3L
5,100
取扱い終了
5057707525447オフホワイト4L
5,100
取扱い終了
5057708425447オフホワイト5L
5,100
取扱い終了
5057709325447グリーンS
4,700
取扱い終了
5057710925447グリーンM
4,700
取扱い終了
5057711825447グリーンL
4,700
取扱い終了
5057712725447グリーンLL
4,700
取扱い終了
5057713625447グリーン3L
4,700
取扱い終了
5057714525447グリーン4L
4,700
取扱い終了
5057715425447グリーン5L
4,700
取扱い終了
5057716325447グレーS
5,100
取扱い終了
5057717925447グレーM
5,100
取扱い終了
5057718825447グレーL
5,100
取扱い終了
5057719725447グレーLL
5,100
取扱い終了
5057720625447グレー3L
5,100
取扱い終了
5057721525447グレー4L
5,100
取扱い終了
5057722425447グレー5L
5,100
取扱い終了
5057723325447ダークブルーS
4,700
取扱い終了
5057724925447ダークブルーM
4,700
取扱い終了
5057725825447ダークブルーL
4,700
取扱い終了
5057726725447ダークブルーLL
4,700
取扱い終了
5057727625447ダークブルー3L
4,700
取扱い終了
5057728525447ダークブルー4L
4,700
取扱い終了
5057729425447ダークブルー5L
4,700
取扱い終了
5057744325447ワインS
5,100
取扱い終了
5057745925447ワインM
5,100
取扱い終了
5057746825447ワインL
5,100
取扱い終了
5057747725447ワインLL
5,100
取扱い終了
5057748625447ワイン3L
5,100
取扱い終了
5057749525447ワイン4L
5,100
取扱い終了
5057750425447ワイン5L
5,100
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-20
用途: 作業ではなく、普段の出かける時に着てます。
その他業種

Sサイズ買いました。
格好いいけれど、
到着した時も小さかった。
洗ってから更に縮んでしまった。
今度買うならMサイズ。

対象商品 : 50577319
2023-11-04
用途: 出かけの普段着
その他業種

Sサイズ買いました:
洗ってから結構縮んだ。今度買うなら、Mサイズにします。

2021-07-11
用途: 機械作業
その他業種

生地が厚く、しっかりしていて尚且つ動きやすい。
非常に良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする