クロダルマ
長袖シャツ 25598
冬の作業時の嫌な静電気を防止。
ウルトラストレッチ素材で動きやすさも抜群。
機能
反射パイピング・背通気メッシュ・ストレッチ・制電・リラックスカット・反射素材
混率(%)
ポリエステル85・綿15
素材
裏綿ツイル
種別
長袖シャツ
規格
JIS T-8118(静電気帯電防止作業服)
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50578073
25598
シルバー
SS
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578089
25598
シルバー
S
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578098
25598
シルバー
M
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578107
25598
シルバー
L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578116
25598
シルバー
LL
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578134
25598
シルバー
4L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578143
25598
シルバー
5L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578159
25598
チャコールグレー
SS
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578168
25598
チャコールグレー
S
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578177
25598
チャコールグレー
M
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578186
25598
チャコールグレー
L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578195
25598
チャコールグレー
LL
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578204
25598
チャコールグレー
3L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578213
25598
チャコールグレー
4L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578229
25598
チャコールグレー
5L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578238
25598
ネイビー
SS
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578247
25598
ネイビー
S
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578256
25598
ネイビー
M
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578265
25598
ネイビー
L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578274
25598
ネイビー
LL
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578283
25598
ネイビー
3L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578299
25598
ネイビー
4L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578308
25598
ネイビー
5L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578317
25598
ブルー
SS
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578326
25598
ブルー
S
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578335
25598
ブルー
M
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578344
25598
ブルー
L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578353
25598
ブルー
LL
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578369
25598
ブルー
3L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578378
25598
ブルー
4L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578387
25598
ブルー
5L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578396
25598
レンガ
SS
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578405
25598
レンガ
S
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578414
25598
レンガ
M
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578423
25598
レンガ
L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578439
25598
レンガ
LL
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578448
25598
レンガ
3L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578457
25598
レンガ
4L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578466
25598
レンガ
5L
¥
9,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
50578125
25598
シルバー
3L
¥
9,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください