クロダルマ
長袖シャツ(ボタンダウン) 25875
ワンシーンに合わせて選べる高品質のクロダルマカジュアルシャツコレクション。
混率(%)
綿70・ポリエステル30
素材
オックスフォード
種別
長袖シャツ
材質(ボタン)
樹脂
袖丈
長袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50578475
25875
グレー
SS
¥
6,400
取扱い終了
50578484
25875
グレー
S
¥
6,400
取扱い終了
50578493
25875
グレー
M
¥
6,400
取扱い終了
50578509
25875
グレー
L
¥
6,400
取扱い終了
50578518
25875
グレー
LL
¥
6,400
取扱い終了
50578527
25875
グレー
3L
¥
6,400
取扱い終了
50578536
25875
グレー
4L
¥
6,400
取扱い終了
50578545
25875
グレー
5L
¥
6,400
取扱い終了
50578554
25875
ブルー
SS
¥
6,400
取扱い終了
50578563
25875
ブルー
S
¥
6,400
取扱い終了
50578579
25875
ブルー
M
¥
6,400
取扱い終了
50578588
25875
ブルー
L
¥
6,400
取扱い終了
50578597
25875
ブルー
LL
¥
6,400
取扱い終了
50578606
25875
ブルー
3L
¥
6,400
取扱い終了
50578615
25875
ブルー
4L
¥
6,400
取扱い終了
50578624
25875
ブルー
5L
¥
6,400
取扱い終了
50578633
25875
ホワイト
SS
¥
6,000
取扱い終了
50578649
25875
ホワイト
S
¥
6,000
取扱い終了
50578658
25875
ホワイト
M
¥
6,000
取扱い終了
50578667
25875
ホワイト
L
¥
6,000
取扱い終了
50578676
25875
ホワイト
LL
¥
6,000
取扱い終了
50578685
25875
ホワイト
3L
¥
6,000
取扱い終了
50578694
25875
ホワイト
4L
¥
6,000
取扱い終了
50578703
25875
ホワイト
5L
¥
6,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください