クロダルマ
スラックス(ワンタック) 31664
動きやすさを多角的に追求したストレスフリーのワークウェア。
ドライで軽量感のある素材ながら、優れた制電性も装備。
機能
右ポケット内コインポケット&カラビナループ付・膝ダーツ・ストレッチ・制電・立体裁断・ワンタック
素材
リップストップ
混率(%)
ポリエステル100
種別
ワンタックスラックス
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
股下(cm)
79
内容量
1本
注意
※カラビナは付属していません。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50579787
31664
シルバー
70
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579796
31664
シルバー
73
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579805
31664
シルバー
76
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579814
31664
シルバー
79
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579823
31664
シルバー
82
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579839
31664
シルバー
85
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579848
31664
シルバー
88
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579857
31664
シルバー
91
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579866
31664
シルバー
96
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579875
31664
シルバー
101
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579884
31664
シルバー
106
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579893
31664
シルバー
111
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579909
31664
シルバー
116
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579918
31664
シルバー
120
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579927
31664
ネイビー
70
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579936
31664
ネイビー
73
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579945
31664
ネイビー
76
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579954
31664
ネイビー
79
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579963
31664
ネイビー
82
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579979
31664
ネイビー
85
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579988
31664
ネイビー
88
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50579997
31664
ネイビー
91
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580006
31664
ネイビー
96
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580015
31664
ネイビー
101
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580024
31664
ネイビー
106
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580033
31664
ネイビー
111
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580049
31664
ネイビー
116
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580058
31664
ネイビー
120
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580067
31664
ブルー
70
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580076
31664
ブルー
73
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580085
31664
ブルー
76
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580094
31664
ブルー
79
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580103
31664
ブルー
82
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580119
31664
ブルー
85
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580128
31664
ブルー
88
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580137
31664
ブルー
91
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580146
31664
ブルー
96
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580155
31664
ブルー
101
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580164
31664
ブルー
106
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580173
31664
ブルー
111
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580189
31664
ブルー
116
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50580198
31664
ブルー
120
¥
7,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください