曜日別特売

ウインドブレーカー 32130

ウインドブレーカー 32130 - クロダルマウインドブレーカー 32130 - クロダルマウインドブレーカー 32130 - クロダルマウインドブレーカー 32130 - クロダルマウインドブレーカー 32130 - クロダルマウインドブレーカー 32130 - クロダルマウインドブレーカー 32130 - クロダルマウインドブレーカー 32130 - クロダルマ
(3件のレビュー)

サラッと快適な着心地のドビー生地、胸の反射リフレクターや腕裏の反射パイピング採用で、夜間のイベント等での安全性にも配慮致しました。

機能両袖裏反射パイピング・ドローコード・裏地メッシュ(背プリント可)・袖口ストレッチテープ・背当総メッシュ&衿ファスナーガード付・右胸ポケット反射リフレクター付・左内ペン差し・撥水・反射素材・ラグランスリーブ素材表:ドビー、裏:総裏メッシュ混率(%)ポリエステル100種別ウインドブレーカー材質ファスナー:樹脂内容量1着
全42種類を絞り込む
サイズ
42種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5058174732130サックスS
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058175632130サックスM
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058176532130サックスL
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058177432130サックスLL
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058178332130サックス3L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058179932130サックス4L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058180832130サックス5L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058181732130シルバーS
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058182632130シルバーM
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058183532130シルバーL
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058184432130シルバーLL
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058185332130シルバー3L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058186932130シルバー4L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058187832130シルバー5L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058188732130ピンクS
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058189632130ピンクM
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058190532130ピンクL
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058191432130ピンクLL
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058192332130ピンク3L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058193932130ピンク4L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058194832130ピンク5L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058195732130ブラックS
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058196632130ブラックM
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058197532130ブラックL
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058198432130ブラックLL
9,300
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
5058199332130ブラック3L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058200932130ブラック4L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058201832130ブラック5L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058202732130ブルーS
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058203632130ブルーM
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058204532130ブルーL
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058205432130ブルーLL
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058206332130ブルー3L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058207932130ブルー4L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058208832130ブルー5L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058209732130ライムS
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058210632130ライムM
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058211532130ライムL
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058212432130ライムLL
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058213332130ライム3L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058214932130ライム4L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
5058215832130ライム5L
9,300
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: ランニング
その他業種

到着後、早速ですが小雨の中使用しました。途中土砂降りになり、ずぶ濡れになるかなと思いきや撥水力は素晴らしいかったです。ファスナーの滑りも申し分ないです。色合いも申し分ありません。お勧めです。
近々、予備のため発注させて頂きます。

対象商品 : 50582036
2020-11-03
用途: 小売店舗内での業務時
卸売・小売業

軽くて裏地メッシュが着心地良い。
色合いも明るさと落ち着いた感じが出ていて良かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 50582115
2023-07-05
用途: バイクに乗りるときの普段着
キャピタル株式会社卸売・小売業

サイズがワンランク小さい、Lサイズで身長が175cm~185cmとなっておりますが170cmのわたしが着ても小さいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする