曜日別特売

ストレッチシェルパーカー 32134

ストレッチシェルパーカー 32134 - クロダルマストレッチシェルパーカー 32134 - クロダルマストレッチシェルパーカー 32134 - クロダルマストレッチシェルパーカー 32134 - クロダルマストレッチシェルパーカー 32134 - クロダルマストレッチシェルパーカー 32134 - クロダルマストレッチシェルパーカー 32134 - クロダルマストレッチシェルパーカー 32134 - クロダルマ
(4件のレビュー)

優れた防風性と耐水圧3000mmを兼ね備えた新商品のシェルパーカー。
ストレッチ素材とリラックスカットで動きやすさも確保。

機能ストレッチ・防風・撥水・反射素材・ラグランスリーブ・リラックスカット・反射プリント・内側総メッシュ(背プリント可)混率(%)表:ポリエステル92・ポリウレタン8、裏:ポリウレタンラミネート(総裏メッシュ)種別シェルパーカー材質ファスナー:樹脂内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5058306832134グレーS
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058307732134グレーM
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058308632134グレーL
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058309532134グレーLL
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058310432134グレー3L
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058311332134グレー4L
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058312932134グレー5L
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058313832134ダークグリーンS
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058314732134ダークグリーンM
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058315632134ダークグリーンL
8,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
5058316532134ダークグリーンLL
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058317432134ダークグリーン3L
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058318332134ダークグリーン4L
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058319932134ダークグリーン5L
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058320832134ネイビーS
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058321732134ネイビーM
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058322632134ネイビーL
8,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
5058323532134ネイビーLL
8,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
5058324432134ネイビー3L
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058325332134ネイビー4L
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058326932134ネイビー5L
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058327832134ブラックS
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058328732134ブラックM
8,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
5058329632134ブラックL
8,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
5058330532134ブラックLL
8,200
3,998
4,398(税込)
当日出荷
5058331432134ブラック3L
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058332332134ブラック4L
8,200
3,998
4,398(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
5058333932134ブラック5L
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058334832134レッドS
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058335732134レッドM
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058336632134レッドL
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058337532134レッドLL
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058338432134レッド3L
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058339332134レッド4L
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5058340932134レッド5L
8,200
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50583305
2023-12-12
用途: 土木
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

対象商品 : 50583339
2023-11-28
用途: 清掃作業
サービス業

この頃毎日きています。
軽くて風を通さないので、作業がしやすい。

対象商品 : 50583217
2022-12-27
用途: 外出時

通気性が全くない雨合羽のような構造なので汗をかくと中がびしょびしょ。

3が参考にしています
対象商品 : 50583174
2022-09-15
用途: まだ季節的には使ってません
その他業種

まだ寒くならないので使ってませんが、サイズ的には少し小さめです。いつもLLですが、ワンサイズ上の3Lでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする