曜日別特売

レインサロペット 47414

レインサロペット 47414 - クロダルマレインサロペット 47414 - クロダルマレインサロペット 47414 - クロダルマレインサロペット 47414 - クロダルマレインサロペット 47414 - クロダルマレインサロペット 47414 - クロダルマレインサロペット 47414 - クロダルマレインサロペット 47414 - クロダルマ
(2件のレビュー)

過酷な環境で働く人をしっかりサポートするレインサロペット。

耐水圧(mm)10000混率(%)ポリエステル100機能ウエスト調整ボタン・裾調整ボタン・裏地メッシュ・軽量素材表:リップストップ210T・PUコーティング、裏:メッシュ透湿性(g/m2・24hr以上)3000内容量1本
全12種類を絞り込む
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5058974547414チャコールグレーS
5,800
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5058975447414チャコールグレーF
5,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5058976347414チャコールグレーO
5,800
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5058977947414ネイビーS
5,800
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5058978847414ネイビーF
5,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5058979747414ネイビーO
5,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
5058980647414ブラックS
5,800
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5058981547414ブラックF
5,800
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
5058982447414ブラックO
5,800
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5058983347414レッドS
5,800
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5058984947414レッドF
5,800
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
5058985847414レッドO
5,800
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50589858
2023-01-07
用途: 農作業
農・林・水産業

12月末の農作業に使いました。
関西在住です。どうしようもなく寒く、ジーンズ一枚では無理でした。そこで着ました。快適でした。風を防いでくれ、軽いことが良かったです。サロペットタイプなのでずれ落ちないのも良いです。

対象商品 : 50589779
2022-07-09
用途: 雨の日の農作業
小林農場農・林・水産業

軽いし水も弾いてくれるので良い商品だと思います^_^

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする