クロダルマ
Vヤッケ 471119
(1件のレビュー)
両脇下にストレッチ素材を採用して、ツッパリ感のない着心地を実現。
使い勝手のいいファスナーポケットや袖ペン差しも装備。
材質
ファスナー:金属
混率(%)
ポリエステル100
機能
脇配色部分ニット・衿ジャージ&ラグランスリーブ・左袖ペン差し・脇に伸縮性のあるストレッチ素材採用・裾・袖口ストレッチテープ・左胸ファスナーポケット・撥水
素材
リップストップ
内容量
1着
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50591206
471119
カーキ
M
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50591215
471119
カーキ
L
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50591224
471119
カーキ
LL
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50591233
471119
カーキ
3L
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50591249
471119
ネイビー
M
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50591258
471119
ネイビー
L
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50591267
471119
ネイビー
LL
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50591276
471119
ネイビー
3L
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
50591285
471119
ブラック
M
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50591294
471119
ブラック
L
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50591303
471119
ブラック
LL
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50591319
471119
ブラック
3L
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50591328
471119
ワイン
M
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50591337
471119
ワイン
L
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50591346
471119
ワイン
LL
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
50591355
471119
ワイン
3L
¥
3,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください