クロダルマ
ジャンパー 54048
光沢のある独特な風合いが特徴のデュースポ素材の、耐久性に優れた防寒ウェア。
機能
収納式フード・右内ポケット・左内ポケット・袖マジックテープ・裏フリース
素材
表:デュースポ、裏:フリース、袖裏:キルト
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジャンパー
材質
ファスナー:樹脂、ボタン:金属
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
ネイビー
ブルー
サイズ
選択してください
4L
5L
EL
L
LL
M
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50591373
54048
ネイビー
L
¥
14,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
50591389
54048
ネイビー
LL
¥
14,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
50591407
54048
ネイビー
4L
¥
14,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
50591425
54048
ブルー
M
¥
14,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
50591434
54048
ブルー
L
¥
14,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
50591443
54048
ブルー
LL
¥
14,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
50591459
54048
ブルー
EL
¥
14,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
50591468
54048
ブルー
4L
¥
14,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
50591477
54048
ブルー
5L
¥
14,000
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
50591364
54048
ネイビー
M
¥
14,000
取扱い終了
50591398
54048
ネイビー
EL
¥
14,000
取扱い終了
50591416
54048
ネイビー
5L
¥
14,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください