曜日別特売

コート 54207

コート 54207 - クロダルマコート 54207 - クロダルマコート 54207 - クロダルマ

防傷性に優れ、撥水加工や脇が突っ張らないリラックスカット、消臭静電気を除去する【デオサンダー】テープを採用した綿100%の日本製生地にこだわった防寒ウェア。
全てのボタンを内側に隠すデザイン、作業中の引っ掛かりやキズをつけにくい配慮。

ネイビー機能撥水・リラックスカット・消臭テープ・背当シルバーメッシュ・衿ブロックフリース・左胸ペン差し&左胸隠しボタン付・左袖ポケット・左内ポケット・前立て隠しボタン付・袖隠しボタン付混率(%)表:綿100、中綿・裏:ポリエステル100素材裏地:タフタキルト材質ファスナー・ボタン:金属色番11内容量1着
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5059177554207M
14,800
6,990
7,689(税込)
6日以内出荷
50591818542074L
14,800
6,990
7,689(税込)
6日以内出荷
5059176654207S
14,800
取扱い終了
5059178454207L
14,800
取扱い終了
5059179354207LL
14,800
取扱い終了
50591809542073L
14,800
取扱い終了
50591827542075L
14,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする