ハーフコート 54209

ハーフコート 54209 - クロダルマハーフコート 54209 - クロダルマハーフコート 54209 - クロダルマハーフコート 54209 - クロダルマハーフコート 54209 - クロダルマハーフコート 54209 - クロダルマハーフコート 54209 - クロダルマハーフコート 54209 - クロダルマ
(1件のレビュー)

伸縮性のあるストレッチニット素材採用。
表地は撥水・防水性に優れ、内側は暖かいフリースを、胸ポケット&パンツには反射リフレクターを使用し夜間の安全性にも配慮。
スポーツイベント等で大活躍の軽量カラフルハーフコート。
寒さに対応する多彩な機能を備えています。

機能ストレッチ・撥水・防風・裏フリース・反射素材・ラグランスリーブ・衿裏フリース&ジップアップすれば優れた保温性発揮・反射リフレクター付ポケット・伸縮性抜群ストレッチニット素材・左内ペン差し・袖口ゴム混率(%)ポリエステル100素材表地:ストレッチニット裏ラミネート、裏地:フリース材質ファスナー:樹脂内容量1着
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5059183654209シルバーS
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059184554209シルバーM
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059187954209シルバー3L
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059188854209シルバー4L
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059189754209シルバー5L
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059190654209シルバーSS
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059191554209ネイビーS
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059192454209ネイビーM
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059193354209ネイビーL
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059194954209ネイビーLL
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059195854209ネイビー3L
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059196754209ネイビー4L
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059197654209ネイビー5L
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059198554209ネイビーSS
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059199454209ブラックS
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059200354209ブラックM
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059201954209ブラックL
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059202854209ブラックLL
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059203754209ブラック3L
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059204654209ブラック4L
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059205554209ブラック5L
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059206454209ブラックSS
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059207354209ブルーS
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059208954209ブルーM
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059209854209ブルーL
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059210754209ブルーLL
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059211654209ブルー3L
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059212554209ブルー4L
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059213454209ブルー5L
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059214354209ブルーSS
11,400
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
5059215954209ライムS
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059216854209ライムM
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059217754209ライムL
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059218654209ライムLL
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059219554209ライム3L
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059220454209ライム4L
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059221354209ライム5L
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059222954209ライムSS
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059223854209ローズレッドS
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059224754209ローズレッドM
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059225654209ローズレッドL
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059227454209ローズレッド3L
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059228354209ローズレッド4L
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059229954209ローズレッド5L
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059230854209ローズレッドSS
10,400
4,990
5,489(税込)
6日以内出荷
5059185454209シルバーL
11,400
取扱い終了
5059186354209シルバーLL
11,400
取扱い終了
5059226554209ローズレッドLL
10,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-27
用途: 防寒作業着
不動産業

コートと呼ぶにはあまりにも丈が短いです。
ひょっとすると、裾がシャーリングになっていなければコートと呼ぶというメーカーの定義なのかも知れませんけど、世間一般的にはこのぐらいの丈だとジャケットと呼び、コートと呼ぶ人はほぼ皆無だと思います。
これとほぼ同様で、コートと呼んでもおかしくないぐらいの丈の長さの製品がもしもあったとすれば、関心はあります。
突きつけただけのフロントジッパーなのは、冷たい風を通してしまうので、フラップやら比翼やら、対策してあったら良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする