曜日別特売

ジャンパー 54230

ジャンパー 54230 - クロダルマジャンパー 54230 - クロダルマジャンパー 54230 - クロダルマジャンパー 54230 - クロダルマジャンパー 54230 - クロダルマジャンパー 54230 - クロダルマジャンパー 54230 - クロダルマジャンパー 54230 - クロダルマ

軽快な着心地なのに、確かな保温性を装備。
衿周りの黄色がアクセントの高性能ジャンパー。
胸部分に反射パイピングを施し、視認性をアップ。
冬の作業の安全性を快適性を高めます。

機能軽量・保温・撥水・反射素材・着脱式フード・フードストッパー付・衿ブロックフリース・前立ファスナー&マジックテープ・左右胸反射パイピング&胸ポケットマジックテープ・左袖ペン差し・左右ポケット逆玉・袖マジックテープ・素材表地:タスラン、裏地:トリコット起毛混率(%)ポリエステル100種別長袖ジャンパー材質ファスナー・ボタン:樹脂内容量1着
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5059298354230チャコールグレーM
11,000
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
5059303554230チャコールグレー5L
11,000
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
5059304454230ネイビーM
11,000
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
5059305354230ネイビーL
11,000
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
5059310554230モスカーキM
11,000
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
5059311454230モスカーキL
11,000
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
5059314854230モスカーキ4L
11,000
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
5059315754230モスカーキ5L
11,000
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
5059299954230チャコールグレーL
11,000
取扱い終了
5059300854230チャコールグレーLL
11,000
取扱い終了
5059301754230チャコールグレー3L
11,000
取扱い終了
5059302654230チャコールグレー4L
11,000
取扱い終了
5059306954230ネイビーLL
11,000
取扱い終了
5059307854230ネイビー3L
11,000
取扱い終了
5059308754230ネイビー4L
11,000
取扱い終了
5059309654230ネイビー5L
11,000
取扱い終了
5059312354230モスカーキLL
11,000
取扱い終了
5059313954230モスカーキ3L
11,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする