ジャンパー 54232

ジャンパー 54232 - クロダルマジャンパー 54232 - クロダルマジャンパー 54232 - クロダルマジャンパー 54232 - クロダルマジャンパー 54232 - クロダルマジャンパー 54232 - クロダルマジャンパー 54232 - クロダルマジャンパー 54232 - クロダルマ

裏地にアルミ蒸着メッシュキルトを採用。
魔法瓶効果による保温で体温を逃がさず暖かさをキープします。
表地には作業中の摩擦により生地が裂けるのを防ぐためリップストップを採用。
軽くて動きやすく、撥水性にも優れています。

機能軽量・保温・撥水・右胸ダブルポケット・衿ブロックフリース・左胸ペン差し・胸ポケットマジックテープ・左袖ペン差し・袖マジックテープ混率(%)ポリエステル100素材表:リップストップ240T、裏:アルミ蒸着メッシュキルト種別長袖ジャンパー材質ファスナー・ボタン:金属内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5059316654232グリーンM
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5059317554232グリーンL
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5059318454232グリーンLL
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5059319354232グリーン3L
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5059320954232グリーン4L
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5059321854232グリーン5L
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5059322754232チャコールグレーM
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5059323654232チャコールグレーL
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5059324554232チャコールグレーLL
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5059327954232チャコールグレー5L
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5059328854232ネイビーM
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5059329754232ネイビーL
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5059331554232ネイビー3L
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5059334954232ブラックM
8,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
5059325454232チャコールグレー3L
8,300
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
5059330654232ネイビーLL
8,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
5059333354232ネイビー5L
8,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
5059336754232ブラックLL
8,300
3,998
4,398(税込)
欠品中
5059326354232チャコールグレー4L
8,300
取扱い終了
5059332454232ネイビー4L
8,300
取扱い終了
5059335854232ブラックL
8,300
取扱い終了
5059337654232ブラック3L
8,300
取扱い終了
5059338554232ブラック4L
8,300
取扱い終了
5059339454232ブラック5L
8,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする