中綿ブルゾン 54235

中綿ブルゾン 54235 - クロダルマ中綿ブルゾン 54235 - クロダルマ中綿ブルゾン 54235 - クロダルマ中綿ブルゾン 54235 - クロダルマ中綿ブルゾン 54235 - クロダルマ中綿ブルゾン 54235 - クロダルマ中綿ブルゾン 54235 - クロダルマ中綿ブルゾン 54235 - クロダルマ
(4件のレビュー)

軽いのに、驚きの防風・保温設計。
さらに優れたストレッチ機能も追加。
暖かさと動きやすさで冬の作業をサポートします。
カラフル&スポーティな着こなしで冬のワークシーンを彩る中綿ブルゾン。

機能ストレッチ・撥水・防風・保温・リラックスカット・ラグランスリーブ・衿裏メッシュキルト・左内ペン差し&ポケット・袖口シャーリング素材表:スムース、裏・背当:メッシュキルト、胴裏:フリース&タフタ混率(%)ポリエステル100材質ファスナー:樹脂内容量1着
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5059407654235イエローM
8,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059408554235イエローL
8,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059411954235ネイビーS
8,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059412854235ネイビー4L
8,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059417354235ネイビー3L
8,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
5059418954235ブラックS
8,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059420754235ブラック5L
8,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059421654235ブラックM
8,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059425954235ブルーS
8,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059427754235ブルーL
8,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
5059429554235ブルー3L
8,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
5059430454235ブルー4L
8,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059432954235レッドS
8,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059433854235レッド4L
8,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059434754235レッド5L
8,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059435654235レッドM
8,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059438354235レッド3L
8,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059405854235イエロー4L
8,000
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
5059410354235イエロー3L
8,000
3,898
4,288(税込)
欠品中
5059422554235ブラックL
8,000
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
5059426854235ブルーM
8,000
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
5059436554235レッドL
8,000
3,898
4,288(税込)
取扱停止中
5059404954235イエローS
8,000
取扱い終了
5059406754235イエロー5L
8,000
取扱い終了
5059409454235イエローLL
8,000
取扱い終了
5059413754235ネイビー5L
8,000
取扱い終了
5059414654235ネイビーM
8,000
取扱い終了
5059415554235ネイビーL
8,000
取扱い終了
5059416454235ネイビーLL
8,000
取扱い終了
5059419854235ブラック4L
8,000
取扱い終了
5059423454235ブラックLL
8,000
取扱い終了
5059424354235ブラック3L
8,000
取扱い終了
5059428654235ブルーLL
8,000
取扱い終了
5059431354235ブルー5L
8,000
取扱い終了
5059437454235レッドLL
8,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50594164
2022-02-18
用途: 外出時
農・林・水産業

外出時、普段着の上に羽織っています。温かいので重宝しています。

対象商品 : 50594076
2022-03-02
用途: 装置組付け時
有限会社東海エンジニアリングサービス製造業

鮮やかな黄色で、チーム・メンバーが
どこで作業をしているかがよくわかり、
加えて寒い時に暖かいのが決め手です。

1が参考にしています
2022-03-08
用途: 農作業
ちしまぶどう園農・林・水産業

生地が柔らかく作業性は良いが、強度に物足りなさと汚れが落ちずらいです。

3が参考にしています
対象商品 : 50594146
2021-04-24
用途: 清掃作業時
合同会社Alledgeその他業種

初めて購入しましたが、とても軽く暖かく良かったです。色違いでリピートしたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする