セミキルトVヤッケ 54236

セミキルトVヤッケ 54236 - クロダルマセミキルトVヤッケ 54236 - クロダルマセミキルトVヤッケ 54236 - クロダルマセミキルトVヤッケ 54236 - クロダルマセミキルトVヤッケ 54236 - クロダルマセミキルトVヤッケ 54236 - クロダルマセミキルトVヤッケ 54236 - クロダルマセミキルトVヤッケ 54236 - クロダルマ

生地の破けや裂けの進行を防止するリップストップ素材を採用。
撥水性・防風性にも優れた中綿入り防寒ヤッケ。

材質ファスナー:金属混率(%)ポリエステル100機能撥水・ラグランスリーブ・左胸ファスナーポケット・袖口ストレッチテープ・衿ジャージ・左袖ペン差し・裾ストレッチテープ素材表:リップストップ、裏・胴裏:キルト、袖裏:タフタキルト内容量1着
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5059439954236ネイビーM
4,200
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
5059440854236ネイビーL
4,200
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
5059441754236ネイビーLL
4,200
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
5059442654236ネイビー3L
4,200
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
5059443554236ブラックM
4,200
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
5059444454236ブラックL
4,200
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
5059445354236ブラックLL
4,200
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
5059446954236ブラック3L
4,200
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
5059447854236ワインM
4,200
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
5059448754236ワインL
4,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
5059449654236ワインLL
4,200
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
5059450554236ワイン3L
4,200
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする