クロダルマ
ボンディングパーカー 54237
三層構造により高い防風性・保温性を兼ね備えたストレッチ素材パーカー。
反射テープ採用で夜の作業の安全性をアップしました。
作業服はここまでスタイリッシュになれる。
機能性とデザインを追求した納得の一着。
機能
ストレッチ・防風・保温・反射素材・ラグランスリーブ・反射プリント・コンシールファスナー・左右大型ポケット
混率(%)
ポリエステル100
素材
表:TPUラミネート、裏:フリース
種別
パーカー
材質
ファスナー:樹脂
内容量
1着
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50594593
54237
モクグレー
M
¥
6,400
¥
2,990
¥
3,289
(税込)
6日以内出荷
50594514
54237
ネイビー
M
¥
6,400
取扱い終了
50594523
54237
ネイビー
L
¥
6,400
取扱い終了
50594539
54237
ネイビー
LL
¥
6,400
取扱い終了
50594548
54237
ネイビー
3L
¥
6,400
取扱い終了
50594557
54237
ブラック
M
¥
6,400
取扱い終了
50594566
54237
ブラック
L
¥
6,400
取扱い終了
50594575
54237
ブラック
LL
¥
6,400
取扱い終了
50594584
54237
ブラック
3L
¥
6,400
取扱い終了
50594609
54237
モクグレー
L
¥
6,400
取扱い終了
50594618
54237
モクグレー
LL
¥
6,400
取扱い終了
50594627
54237
モクグレー
3L
¥
6,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください