ジャンパー 54505

ジャンパー 54505 - クロダルマジャンパー 54505 - クロダルマジャンパー 54505 - クロダルマジャンパー 54505 - クロダルマジャンパー 54505 - クロダルマジャンパー 54505 - クロダルマジャンパー 54505 - クロダルマジャンパー 54505 - クロダルマ
(2件のレビュー)

軽量で光沢があり、シワがつきにくいカルゼ生地を使用。
裏地には保温効果の高いウォームメッシュを採用。
肩や腕が動かしやすいラグラン袖を採用。

機能保温・防風・ラグランスリーブ・背裏・衿裏ウォームメッシュ・脇ポケットが逆玉・袖口ゴム・左内ポケット・左袖ペン差し&織ネーム素材表:カルゼ、裏:ウォームメッシュ混率(%)ポリエステル100種別長袖ジャンパー材質ファスナー:樹脂内容量1着
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5059463654505クロM
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059464554505クロL
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059465454505クロLL
7,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
5059467954505クロ4L
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059468854505クロ5L
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059469754505コンM
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059471554505コンLL
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059472454505コン3L
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059473354505コン4L
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059474954505コン5L
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059475854505シルバーM
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059477654505シルバーLL
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059478554505シルバー3L
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059479454505シルバー4L
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059481954505ブルーM
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059482854505ブルーL
7,500
3,898
4,288(税込)
当日出荷
5059483754505ブルーLL
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059484654505ブルー3L
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059485554505ブルー4L
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059486454505ブルー5L
7,500
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
5059466354505クロ3L
7,500
取扱い終了
5059470654505コンL
7,500
取扱い終了
5059476754505シルバーL
7,500
取扱い終了
5059480354505シルバー5L
7,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50594636
2023-02-19
用途: 屋外作業
サービス業

評価は分かれると思います。MA1を想像してましたが届いた印象はペラペラで表面は安っぽい光沢生地、景品で配ってるやつかと。
でも着用して見ると裏地のおかげで保温性があり、動き易く、なにげにカッコいいです。破れるまで着てみようと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 50594803
2021-09-10
用途: 土木作業時
その他業種

寒い冬の土木作業時に、暖かく、動きやすくて、とてもいいです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする