曜日別特売

パンツ 57215

パンツ 57215 - クロダルマパンツ 57215 - クロダルマパンツ 57215 - クロダルマパンツ 57215 - クロダルマ

優れた視認性で安全性を高める反射素材を採用し、高視認性安全服のJIS規格を取得。
防風・防寒機能も兼ね備えた冬を乗り切るためのアイテムです。
冬の寒さと雨・夜間など作業の大敵をを克服するための機能を備えた一着です。

機能防水・反射素材・サイド&バックシャーリング混率(%)ポリエステル100素材表:ウェーブロン・ネオゾイテックドライ、裏:タフタ種別パンツ材質ファスナー・ボタン:樹脂テープ幅(mm)50規格JIS T-8127(高視認性安全服)股下(cm)78内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5059529357215イエローS67~73
34,000
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
5059530957215イエローM73~79
34,000
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
5059531857215イエローL79~85
34,000
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
5059532757215イエローLL85~91
34,000
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
5059534557215イエロー4L98~110
34,000
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
5059535457215イエロー5L108~120
34,000
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
5059536357215イエロー7L127~140
35,500
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
5059537957215オレンジS67~73
34,000
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
5059538857215オレンジM73~79
34,000
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
5059539757215オレンジL79~85
34,000
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
5059541557215オレンジ3L91~100
34,000
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
5059542457215オレンジ4L98~110
34,000
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
5059543357215オレンジ5L108~120
34,000
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
5059544957215オレンジ7L127~140
35,500
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
5059533657215イエロー3L91~100
34,000
15,900
17,490(税込)
欠品中
5059540657215オレンジLL85~91
34,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする