曜日別特売

パンツ 57505

パンツ 57505 - クロダルマパンツ 57505 - クロダルマパンツ 57505 - クロダルマパンツ 57505 - クロダルマパンツ 57505 - クロダルマパンツ 57505 - クロダルマ
(1件のレビュー)

軽量で光沢があり、シワがつきにくいカルゼ生地を使用。
イージーな履き心地のウエストゴム採用。
裾調整機能付で足元からの冷気をシャットアウト。

機能左後ポケット・裾調整機能・総ゴム・右カーゴポケット・保温・防風素材表:カルゼ、裏:タフタキルト混率(%)ポリエステル100種別パンツ材質ファスナー:樹脂、ボタン:金属股下(cm)78内容量1本
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5059635957505クロM76~84
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059636857505クロL84~94
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059637757505クロLL94~104
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059638657505クロ3L100~110
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059639557505クロ4L110~118
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059640457505クロ5L118~130
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059641357505コンM76~84
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059642957505コンL84~94
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059643857505コンLL94~104
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059644757505コン3L100~110
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059645657505コン4L110~118
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059646557505コン5L118~130
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059647457505シルバーM76~84
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059648357505シルバーL84~94
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059649957505シルバーLL94~104
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059650857505シルバー3L100~110
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059651757505シルバー4L110~118
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059652657505シルバー5L118~130
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059653557505ブルーM76~84
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059654457505ブルーL84~94
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059655357505ブルーLL94~104
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059656957505ブルー3L100~110
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059657857505ブルー4L110~118
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
5059658757505ブルー5L118~130
6,500
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50596359
2021-11-13
用途: バイク用に

このシリーズのジャンパーが強烈に気に入ったのでパンツも購入してみましたが、ジャンパーほどの破壊力はありませんでした。全く同じ作りではないのかな。ジャンパーと比べて薄目で柔らかく感じました。よくある中綿パンツには及ばないカンジです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする