クロダルマ
セーフティシューズ 727
カジュアルでデザイン性の高いスエード&レザータイプのセーフティシューズ。
クッション性・屈曲性・耐滑性に優れた発泡ラバーソールを採用。
機能
軽量・耐滑性
材質
内側・外側:合成皮革
先芯
スチール
標準質量(g/片足)
310
足幅
3E
靴底
発泡ラバーソール
素材
スエード・レザー
内容量
1足
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50596648
727
28
グレー
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
6日以内出荷
50596657
727
25
ブラック
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
6日以内出荷
50596666
727
25.5
ブラック
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
6日以内出荷
50596684
727
26.5
ブラック
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
6日以内出荷
50596693
727
27
ブラック
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
6日以内出荷
50596709
727
28
ブラック
オープン
¥
2,890
¥
3,179
(税込)
6日以内出荷
50596596
727
25
グレー
オープン
取扱い終了
50596605
727
25.5
グレー
オープン
取扱い終了
50596614
727
26
グレー
オープン
取扱い終了
50596623
727
26.5
グレー
オープン
取扱い終了
50596639
727
27
グレー
オープン
取扱い終了
50596675
727
26
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください