差し込み式反射ベスト 26530

差し込み式反射ベスト 26530 - クロダルマ差し込み式反射ベスト 26530 - クロダルマ差し込み式反射ベスト 26530 - クロダルマ差し込み式反射ベスト 26530 - クロダルマ差し込み式反射ベスト 26530 - クロダルマ差し込み式反射ベスト 26530 - クロダルマ差し込み式反射ベスト 26530 - クロダルマ差し込み式反射ベスト 26530 - クロダルマ
(4件のレビュー)

表示が手軽に変えられる差込式の識別ベスト。
あらゆる現場で活躍します。

材質シート:ポリ塩化ビニール、高輝度マイクロプリズム反射材テープ幅(mm)35混率(%)メッシュ:ポリエステル100、パイピング:ナイロン100機能再帰性反射テープ・前後A4印刷物差込可能・マジックテープ装着内容量1着
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5059671826530Fイエロー90~1203640
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
5059672726530Oイエロー120~1504148
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5059673626530Fオレンジ90~1203640
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5059674526530Oオレンジ120~1504148
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
5059675426530Fグリーン90~1203640
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5059676326530Oグリーン120~1504148
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5059677926530Fネイビー90~1203640
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5059678826530Oネイビー120~1504148
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
5059679726530Fブルー90~1203640
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5059680626530Oブルー120~1504148
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5059681526530Fホワイト90~1203640
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
5059682426530Oホワイト120~1504148
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
5059683326530Fレッド90~1203640
オープン
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
5059684926530Oレッド120~1504148
オープン
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50596727
2023-02-21
用途: ドローン飛行時
パーミルフォトオフィスサービス業

ベスト部分の殆どが蛍光色なので第三者からの視認性が良く、一目で判別出来て安全性が向上出来そうです。
A4カードの差込み部分は前・後ろとも下からの差込みで、しかもチャックも付いているので汚れ・水濡れ等にも安心感があります。

対象商品 : 50596745
2021-11-21
用途: 自治会連合会の防災組織での係分け
魂童工房

何種類か同時に購入して使った中で一番使いやすいです。

対象商品 : 50596718
2020-07-09
用途: 学区自主防災会本部員用
ヤスダ技研卸売・小売業

部署名シートを作成し挿入したがポケットが大きく、見やすくて良好。
尚、カラーが沢山あり6町内色が揃い良かった。

対象商品 : 50596806
2020-12-25
用途: 町内会イベントなどの参加
長命ヶ丘四丁目東町内会その他業種

思った色でなかったので残念です。もっと明るいブルー

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする