クロダルマ
D.GROW レギンスカーゴパンツ DG109
スーパーストレッチ素材とゴム使用の腰回りで履きやすく動きやすい、スラックス&カーゴの2タイプのレギンスパンツ。
腰回りは紐で調整も可能です。
機能
ストレッチ・腰回り全ゴム&紐採用
混率(%)
ポリエステル50・レーヨン25・ナイロン20・ポリウレタン5
種別
カーゴパンツ
内容量
1本
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50598285
DG109
インディゴ
L
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
50598294
DG109
インディゴ
LL
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
50598303
DG109
インディゴ
3L
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
50598337
DG109
ブラック
LL
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
50598346
DG109
ブラック
3L
オープン
¥
2,490
¥
2,739
(税込)
6日以内出荷
50598276
DG109
インディゴ
M
オープン
取扱い終了
50598319
DG109
ブラック
M
オープン
取扱い終了
50598328
DG109
ブラック
L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください