クロダルマ
D.GROW ストレッチハイブリッドデニム長袖ジャンバー DG410
スーパーストレッチデニムとヘビーツイルナイロンのハイブリッド。
それぞれの素材とデザインが引き立つスタイリッシュアイテム。
機能
ストレッチ素材・左袖マルチポケット・袖口マジックテープ
混率(%)
ボディ:綿98・ポリウレタン2、袖:ナイロン100
素材
ストレッチハイブリッドデニム
種別
長袖ジャンパー
内容量
1着
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50598976
DG410
インディゴ
M
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
50598994
DG410
インディゴ
LL
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
50599003
DG410
インディゴ
3L
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
50599019
DG410
インディゴ
4L
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
50599028
DG410
ブルー
M
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
50599037
DG410
ブルー
L
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
50599046
DG410
ブルー
LL
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
50599055
DG410
ブルー
3L
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
50599064
DG410
ブルー
4L
オープン
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
6日以内出荷
50598985
DG410
インディゴ
L
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください