クロダルマ
D.GROW フルジップパーカー DG501
高密度ながら軽やかな迷彩プリントのマイクロタフタのボディ。
袖とフードにはストレッチ性の高いコーティングニットを使用。
混率(%)
ポリエステル100
素材
表/前身頃:迷彩生地、表/袖・後身頃:ニット生地、裏:タフタキルト
仕様
ジップアップフード・袖コーティングニット・袖口ジャージ・ドローコード・左右脇ファスナーポケット
種別
パーカー
内容量
1着
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50599125
DG501
迷彩カーキ
M
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
6日以内出荷
50599134
DG501
迷彩カーキ
L
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
6日以内出荷
50599143
DG501
迷彩カーキ
LL
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
6日以内出荷
50599159
DG501
迷彩カーキ
3L
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
6日以内出荷
50599168
DG501
迷彩グレー
M
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
6日以内出荷
50599177
DG501
迷彩グレー
L
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
6日以内出荷
50599186
DG501
迷彩グレー
LL
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
6日以内出荷
50599195
DG501
迷彩グレー
3L
オープン
¥
2,790
¥
3,069
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください