クロダルマ
D.GROW リバーシブルフーテッドネックウオーマー DG901
保温性の高いフリース&パインボアを使用したフードとネックウォーマーが一体型となった防寒ギア。
温度調節が簡単に行えるようにボタン&ドローコードがついています。
サイズ
F
混率(%)
ポリエステル100
素材
表:フリース&パインボア、裏:フリース
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50599807
DG901
カーキ
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
6日以内出荷
50599816
DG901
ネイビー
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
6日以内出荷
50599825
DG901
ブラック
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください