クロダルマ
カーゴパンツ 35598
カーゴパンツのサイドポケットには安全性を高める反射パイピングを採用した、制電ワンタックパンツ。
機能
ストレッチ・制電・反射素材・反射パイピング付・右カーゴポケットWポケット(ファスナー付)
素材
ラスパーマット
混率(%)
ポリエステル85・綿15
種別
カーゴパンツ
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
規格
JIS T-8118(静電気帯電防止作業服)
股下(cm)
79
内容量
1本
バスケットに入れる
70
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50601828
35598
シルバー
70
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601837
35598
シルバー
73
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601846
35598
シルバー
76
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601855
35598
シルバー
79
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601864
35598
シルバー
82
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601873
35598
シルバー
85
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601889
35598
シルバー
88
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601898
35598
シルバー
91
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601907
35598
シルバー
96
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601916
35598
シルバー
101
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601925
35598
シルバー
106
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601934
35598
シルバー
111
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601943
35598
シルバー
116
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601959
35598
シルバー
120
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601968
35598
チャコールグレー
70
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601977
35598
チャコールグレー
73
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601986
35598
チャコールグレー
76
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50601995
35598
チャコールグレー
79
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602004
35598
チャコールグレー
82
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602013
35598
チャコールグレー
85
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602029
35598
チャコールグレー
88
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602038
35598
チャコールグレー
91
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602047
35598
チャコールグレー
96
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602056
35598
チャコールグレー
101
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602065
35598
チャコールグレー
106
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602074
35598
チャコールグレー
111
¥
8,000
¥
3,890
¥
4,279
(税込)
6日以内出荷
50602083
35598
チャコールグレー
116
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602099
35598
チャコールグレー
120
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602108
35598
ネイビー
70
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602117
35598
ネイビー
73
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602126
35598
ネイビー
76
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602135
35598
ネイビー
79
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602144
35598
ネイビー
82
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602153
35598
ネイビー
85
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602178
35598
ネイビー
91
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602187
35598
ネイビー
96
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602196
35598
ネイビー
101
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602205
35598
ネイビー
106
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602223
35598
ネイビー
116
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602239
35598
ネイビー
120
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602248
35598
ブルー
70
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602257
35598
ブルー
73
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602266
35598
ブルー
76
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602275
35598
ブルー
79
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602284
35598
ブルー
82
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602293
35598
ブルー
85
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602309
35598
ブルー
88
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602318
35598
ブルー
91
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602327
35598
ブルー
96
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
50602336
35598
ブルー
101
¥
8,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ