クロダルマ
レディーススラックス 315981
働く女性のためにも裏地もついて透けにくく、ストレッチ&制電性能を備えたワンタックレディーススラックス&カーゴ。
機能
ストレッチ・制電・反射素材
素材
ラスパーマット
混率(%)
ポリエステル85・綿15
種別
スラックス
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
規格
JIS T-8118(静電気帯電防止作業服)
股下(cm)
75
内容量
1本
バスケットに入れる
35
件中 1~35件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50602528
315981
シルバー
61
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602537
315981
シルバー
64
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602546
315981
シルバー
67
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602555
315981
シルバー
70
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602564
315981
シルバー
73
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602573
315981
シルバー
76
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602589
315981
シルバー
80
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602598
315981
チャコールグレー
61
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602607
315981
チャコールグレー
64
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602616
315981
チャコールグレー
67
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602625
315981
チャコールグレー
70
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602634
315981
チャコールグレー
73
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602643
315981
チャコールグレー
76
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602659
315981
チャコールグレー
80
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602668
315981
ネイビー
61
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602677
315981
ネイビー
64
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602686
315981
ネイビー
67
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602695
315981
ネイビー
70
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602704
315981
ネイビー
73
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602713
315981
ネイビー
76
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602729
315981
ネイビー
80
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602738
315981
ブルー
61
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602747
315981
ブルー
64
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602756
315981
ブルー
67
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602765
315981
ブルー
70
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602774
315981
ブルー
73
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602783
315981
ブルー
76
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602799
315981
ブルー
80
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602808
315981
レンガ
61
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602817
315981
レンガ
64
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602826
315981
レンガ
67
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602835
315981
レンガ
70
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602844
315981
レンガ
73
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602853
315981
レンガ
76
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50602869
315981
レンガ
80
¥
7,700
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください