曜日別特売

長袖アンダーレイヤー 47068

長袖アンダーレイヤー 47068 - クロダルマ
(1件のレビュー)

光沢糸使い・軽くてひんやりとした肌触り。
吸汗速乾性・ストレッチ性など快適性も向上。

機能軽量・吸汗速乾・ストレッチ・接触冷感混率(%)ポリエステル90・ポリウレタン10、メッシュ部:ポリエステル100内容量1枚
78件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5060322847068アーミーグリーンM
4,200
取扱い終了
5060323747068アーミーグリーンL
4,200
取扱い終了
5060324647068アーミーグリーンLL
4,200
取扱い終了
5060325547068アーミーグリーン3L
4,200
取扱い終了
5060326447068アーミーグリーン4L
4,200
取扱い終了
5060327347068アーミーグリーン5L
4,200
取扱い終了
5060328947068オレンジM
4,200
取扱い終了
5060329847068オレンジL
4,200
取扱い終了
5060330747068オレンジLL
4,200
取扱い終了
5060331647068オレンジ3L
4,200
取扱い終了
5060332547068オレンジ4L
4,200
取扱い終了
5060333447068オレンジ5L
4,200
取扱い終了
5060334347068グレーM
3,700
取扱い終了
5060335947068グレーL
3,700
取扱い終了
5060336847068グレーLL
3,700
取扱い終了
5060337747068グレー3L
3,700
取扱い終了
5060338647068グレー4L
3,700
取扱い終了
5060339547068グレー5L
3,700
取扱い終了
5060340447068チャコールグレーM
4,200
取扱い終了
5060341347068チャコールグレーL
4,200
取扱い終了
5060342947068チャコールグレーLL
4,200
取扱い終了
5060343847068チャコールグレー3L
4,200
取扱い終了
5060344747068チャコールグレー4L
4,200
取扱い終了
5060345647068チャコールグレー5L
4,200
取扱い終了
5060346547068ネイビーSS
4,200
取扱い終了
5060347447068ネイビーS
4,200
取扱い終了
5060348347068ネイビーM
4,200
取扱い終了
5060349947068ネイビーL
4,200
取扱い終了
5060350847068ネイビーLL
4,200
取扱い終了
5060351747068ネイビー3L
4,200
取扱い終了
5060352647068ネイビー4L
4,200
取扱い終了
5060353547068ネイビー5L
4,200
取扱い終了
5060354447068パープルSS
4,200
取扱い終了
5060355347068パープルS
4,200
取扱い終了
5060356947068パープルM
4,200
取扱い終了
5060357847068パープルL
4,200
取扱い終了
5060358747068パープルLL
4,200
取扱い終了
5060359647068パープル3L
4,200
取扱い終了
5060360547068パープル4L
4,200
取扱い終了
5060361447068パープル5L
4,200
取扱い終了
5060362347068ブラックSS
4,200
取扱い終了
5060363947068ブラックS
4,200
取扱い終了
5060364847068ブラックM
4,200
取扱い終了
5060365747068ブラックL
4,200
取扱い終了
5060366647068ブラックLL
4,200
取扱い終了
5060367547068ブラック3L
4,200
取扱い終了
5060368447068ブラック4L
4,200
取扱い終了
5060369347068ブラック5L
4,200
取扱い終了
5060370947068ブルーSS
4,200
取扱い終了
5060371847068ブルーS
4,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 配送 屋外 直射日光下
飲食業

早く、さっさと再販してください。夏終わりますよ。商機逃しますよ。
いくらでも洋服メーカーがあとから出してくるんです。
品切れにしたり、価格変えたり品番変えたりなんてしてる余裕は無いんですよ
獲らぬ狸の皮算用にならないでくださいね。
5Lサイズを用意してくれることが重要なんです。みんな小さいサイズなんて
ピチピチ過ぎて着づらいんだから、最大サイズの着てゆったり疲れずに仕事したいんです。小さいサイズなんて作ってる場合じゃありません。
現場仕事に出てる男は皆たくましいんですから

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする