半袖ダンガリーシャツ 26874

半袖ダンガリーシャツ 26874 - クロダルマ半袖ダンガリーシャツ 26874 - クロダルマ半袖ダンガリーシャツ 26874 - クロダルマ半袖ダンガリーシャツ 26874 - クロダルマ半袖ダンガリーシャツ 26874 - クロダルマ半袖ダンガリーシャツ 26874 - クロダルマ半袖ダンガリーシャツ 26874 - クロダルマ半袖ダンガリーシャツ 26874 - クロダルマ
(5件のレビュー)

デニムとは逆に、横糸に濃紺などの染め糸を用い、縦糸に漂白した糸を使用。
耐久性があり、気を使わずに洗えることが最大の長所。

混率(%)綿100素材タンガリー種別半袖シャツ材質ボタン:樹脂袖丈半袖内容量1枚
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5060764726874ネイビーS
4,500
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
5060767426874ネイビーLL
4,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
5060768326874ネイビー3L
4,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
5060769926874ネイビー4L
4,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
5060770826874ネイビー5L
4,200
1,990
2,189(税込)
6日以内出荷
5060771726874ブラックS
4,500
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
5060772626874ブラックM
4,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
5060773526874ブラックL
4,200
1,990
2,189(税込)
6日以内出荷
5060774426874ブラックLL
4,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
5060775326874ブラック3L
4,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
5060776926874ブラック4L
4,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
5060777826874ブラック5L
4,200
1,990
2,189(税込)
6日以内出荷
5060778726874ブルーS
4,500
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
5060779626874ブルーM
4,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
5060780526874ブルーL
4,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
5060781426874ブルーLL
4,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
5060782326874ブルー3L
4,500
2,098
2,308(税込)
当日出荷
5060783926874ブルー4L
4,500
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
5060784826874ブルー5L
4,200
1,990
2,189(税込)
6日以内出荷
5060765626874ネイビーM
4,500
取扱い終了
5060766526874ネイビーL
4,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50607699
2024-07-04
用途: レジャー
その他業種

生地がしっかりしているので、なんか安心感があるので再購入したい。。

対象商品 : 50607778
2024-08-05
用途: 設備メンテ
製造業

欠品によりキャンセルになったのは残念です。また機会があれば購入をしたい。

対象商品 : 50607674
2021-07-10
用途: 普段着でも十分です。
近江屋株式会社

この生地は本当に心地よいです。同じ物の長袖を持っていましたので、その半袖の物を探していたら中々見つからず、モノタロウさんだけにありました。助かった!!ありがとうモノタロウさん!!

対象商品 : 50607656
2020-06-30
用途: 仕事着
JAA京都

動きやすく、ポケットが二つ付いていて、入れる物が多いので助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 50607656
2020-07-06
用途: メンテ作業時使用
有限会社タックコーポレーション

通常より大きめです。
肩幅寸法見て購入したが
ゆったり感の方にはいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする