クロダルマ
長袖シャツ 25666
しわになりにくい、アイロン浮揚のお手入れ簡単長袖シャツ。
着心地快適な背ノーフォークや胸ポケットの個性的なステッチが特徴です。
機能
ノーフォクメッシュ・形状記憶・ストレッチ・脇スリット・背当メッシュ
素材
シーティング
混率(%)
綿65・ポリエステル35
種別
長袖シャツ
材質
ボタン:金属
内容量
1枚
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50608627
25666
キャメル
S
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608636
25666
キャメル
M
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608645
25666
キャメル
L
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608654
25666
キャメル
LL
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608663
25666
キャメル
3L
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608679
25666
キャメル
4L
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608688
25666
キャメル
5L
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608697
25666
シルバー
S
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608706
25666
シルバー
M
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608715
25666
シルバー
L
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608724
25666
シルバー
LL
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608733
25666
シルバー
3L
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608749
25666
シルバー
4L
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608758
25666
シルバー
5L
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608767
25666
ネイビー
S
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608776
25666
ネイビー
M
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608785
25666
ネイビー
L
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608794
25666
ネイビー
LL
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608803
25666
ネイビー
3L
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608819
25666
ネイビー
4L
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
50608828
25666
ネイビー
5L
¥
10,200
¥
4,890
¥
5,379
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください