クロダルマ
半袖オープンシャツ 26470
超ストレッチ素材でスムーズな動きをサポート。
汗をかいてもすぐ乾き、紫外線もカットするオープンシャツ。
機能
吸汗速乾・ストレッチ・UVカット
混率(%)
ポリエステル90・ポリウレタン10
種別
半袖シャツ
目付(g/m
2
)
160
袖丈
半袖
内容量
1枚
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50615487
26470
ネイビー
M
¥
3,800
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
50615496
26470
ネイビー
L
¥
3,800
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
50615514
26470
ネイビー
3L
¥
3,800
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
50615523
26470
ネイビー
4L
¥
3,800
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
50615539
26470
ブラック
M
¥
3,800
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
50615548
26470
ブラック
L
¥
3,800
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
50615557
26470
ブラック
LL
¥
3,800
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
50615566
26470
ブラック
3L
¥
3,800
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
50615575
26470
ブラック
4L
¥
3,800
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
50615584
26470
ホワイト
M
¥
3,800
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
50615593
26470
ホワイト
L
¥
3,800
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
50615618
26470
ホワイト
3L
¥
3,800
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
50615627
26470
ホワイト
4L
¥
3,800
¥
1,890
¥
2,079
(税込)
6日以内出荷
50615505
26470
ネイビー
LL
¥
3,800
取扱い終了
50615609
26470
ホワイト
LL
¥
3,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください