クロダルマ
長袖ジャンパー 256711
軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。
伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。
夏でも快適な着心地を実現する素材と衣服内のムレを軽減するノーフォークメッシュ採用。
機能
軽量・吸汗速乾・ストレッチ・制電・高通気性・リラックスカット・ノーフォークメッシュ・左袖ペン差し・背当ネーム部トリコロールテープ&赤パイピング・右胸ファスナーポケット・左内側ペン差しポケット・肩ダーツ入・左胸ペン差し2か所
素材
ドビー
混率(%)
ポリエステル100
種別
長袖ジャンパー
材質
ファスナー・ボタン:樹脂
内容量
1着
全36種類を絞り込む
色
アースグリーン
シルバー
ダークブルー
ネイビー
サイズ
選択してください
3L
4L
5L
6L
L
LL
M
S
SS
36種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50615934
256711
アースグリーン
SS
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50615943
256711
アースグリーン
S
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50615959
256711
アースグリーン
M
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50615968
256711
アースグリーン
L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50615977
256711
アースグリーン
LL
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50615986
256711
アースグリーン
3L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50615995
256711
アースグリーン
4L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616004
256711
アースグリーン
5L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616013
256711
アースグリーン
6L
¥
9,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50616029
256711
シルバー
SS
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616038
256711
シルバー
S
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616047
256711
シルバー
M
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616056
256711
シルバー
L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616065
256711
シルバー
LL
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616074
256711
シルバー
3L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616083
256711
シルバー
4L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616099
256711
シルバー
5L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616108
256711
シルバー
6L
¥
9,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50616117
256711
ダークブルー
SS
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616126
256711
ダークブルー
S
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616135
256711
ダークブルー
M
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616144
256711
ダークブルー
L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616153
256711
ダークブルー
LL
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616169
256711
ダークブルー
3L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616178
256711
ダークブルー
4L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616187
256711
ダークブルー
5L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616196
256711
ダークブルー
6L
¥
9,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
50616205
256711
ネイビー
SS
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616214
256711
ネイビー
S
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616223
256711
ネイビー
M
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616239
256711
ネイビー
L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
50616248
256711
ネイビー
LL
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
50616257
256711
ネイビー
3L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
50616266
256711
ネイビー
4L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616275
256711
ネイビー
5L
¥
7,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
50616284
256711
ネイビー
6L
¥
9,400
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください