カーゴパンツ 35671

カーゴパンツ 35671 - クロダルマカーゴパンツ 35671 - クロダルマカーゴパンツ 35671 - クロダルマカーゴパンツ 35671 - クロダルマカーゴパンツ 35671 - クロダルマカーゴパンツ 35671 - クロダルマカーゴパンツ 35671 - クロダルマカーゴパンツ 35671 - クロダルマ
(2件のレビュー)

軽くて通気性が良く、汗をかいてもすぐ乾く。
伸びる素材で静電気も起きにくい着心地爽快のストレッチユニフォーム。
通気性に優れた伸びる素材で快適な履き心地。

機能軽量・吸汗速乾・ストレッチ・制電・高通気性・ノータック・バックヨーク混率(%)ポリエステル100素材ドビー種別カーゴパンツ材質ファスナー・ボタン:樹脂股下(cm)79内容量1本
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5061757835671アースグリーン70
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061758735671アースグリーン73
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061759635671アースグリーン76
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061760535671アースグリーン79
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
返品不可
5061761435671アースグリーン82
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061762335671アースグリーン85
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061763935671アースグリーン88
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061764835671アースグリーン91
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061765735671アースグリーン96
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061766635671アースグリーン101
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061767535671アースグリーン106
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061768435671アースグリーン111
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061769335671アースグリーン116
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061770935671アースグリーン120
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061771835671シルバー70
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061772735671シルバー73
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061773635671シルバー76
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061774535671シルバー79
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061775435671シルバー82
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061776335671シルバー85
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061777935671シルバー88
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061778835671シルバー91
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061779735671シルバー96
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061780635671シルバー101
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061781535671シルバー106
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061782435671シルバー111
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061783335671シルバー116
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061784935671シルバー120
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061785835671ダークブルー70
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061786735671ダークブルー73
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061787635671ダークブルー76
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061788535671ダークブルー79
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061789435671ダークブルー82
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061790335671ダークブルー85
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061791935671ダークブルー88
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061792835671ダークブルー91
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061793735671ダークブルー96
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061794635671ダークブルー101
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061795535671ダークブルー106
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061796435671ダークブルー111
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061797335671ダークブルー116
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061798935671ダークブルー120
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061799835671ネイビー70
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061800735671ネイビー73
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061801635671ネイビー76
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061802535671ネイビー79
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061803435671ネイビー82
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061804335671ネイビー85
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061805935671ネイビー88
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
5061806835671ネイビー91
5,700
2,898
3,188(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50618034
2022-05-15
用途: 荷物搬送時
その他業種

クロダルマさんのもので、同じ素材、色の上着とともに購入しました。軽い着心地と通気性の良さが荷物搬送の仕事を楽にしてくれました。予備でさらに購入しようと思います。

対象商品 : 50617858
2021-09-11
用途: 作業服

安いので試しに購入しました。価格なりです。夏用との事ですが蒸れる感じがあり着用していません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする