ササガワ
ティッシュボックス
材質
合成皮革
質量(g)
470
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×123×72
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
263×137×87
取出口
(上部)140×45mm
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50568483
32-4702
HG02BK ブラック
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
50568499
32-4703
HG02BR ブラウン
¥
3,400
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください