ササガワ
デスクマット マグタイプ
メモや書類などが挟める便利なデスクマット。客室だけでなく、フロントにもおすすめ。
メモホルダー部分はマグネット仕様。伝票やメモを挟むことができます。
外寸(mm)
453×335
材質
合成皮革
厚さ(mm)
5
質量(g)
660
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50568727
32-4726
HG14BK ブラック
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
50568736
32-4727
HG14BR ブラウン
¥
4,300
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください