リモコントレイ

リモコントレイ - ササガワリモコントレイ - ササガワリモコントレイ - ササガワリモコントレイ - ササガワ
(1件のレビュー)

リモコンもトレイに置くだけで、お部屋の印象も違ってきます。内底は傾斜になっています。

材質合成皮革質量(g)180外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×228×21内寸(幅×奥行×深さ)(mm)65×215×3・10内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5056878832-4732HG17BK ブラック
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
5056879732-4733HG17BR ブラウン
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途: ワイヤレスハンドマイク置きとして
その他業種

見た目も高級感があり、イベントなどでのマイク置きとして使用して印象が良いです。多少の加工は必要ですが、とても満足しています。
もう少しだけ安いと嬉しいですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする