ササガワ
メモボックス
メモは客室の必需品。机上やベッドサイドにすっきりと設置。
材質
合成皮革
質量(g)
100
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×105×23
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
116×116×30
メモ寸法(mm)
推奨:100角
内容量
1個
注意
※メモは付属していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50568806
32-4734
HG18BK ブラック
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
50568815
32-4735
HG18BR ブラウン
¥
1,680
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください