わずか160gという軽量・コンパクトさと、F1.8という明るさが特長の標準単焦点レンズです。
EF50mm F1.8 IIから定評のある光学設計を継承し、デジタルカメラでの撮影に適したコーティングを採用しています。
また、絞りを5枚羽根から円形絞りの7枚にしたことで、背景を円形で美しくぼかし、被写体を際立たせる撮影表現が可能。
APS-CサイズのCMOSセンサーを搭載したEOSシリーズに装着した場合には、
35mm判換算で焦点距離イメージが約80mm相当となり、ポートレート撮影にも最適な一本です。