曜日別特売

交換レンズ

交換レンズ - Canon交換レンズ - Canon交換レンズ - Canon交換レンズ - Canon交換レンズ - Canon

EOS Rシステムだからこそ実用化できた、ズーム全域で開放F値2の大口径レンズ。
スーパーUDレンズや大口径非球面レンズなどを効果的に配置し、ズーム全域で画面中心部から周辺部まで高解像・高コントラストな描写力を発揮。
F2の開放から単焦点レンズに迫る高画質を実現し、9枚羽根絞りによる美しいボケ味も楽しめます。
また[SWC]と[ASC]の2つのコーティングを採用し、逆光時でもフレア・ゴーストを大幅に抑制。高い防塵・防滴構造も保持しています。

付属品レンズキャップE-95、レンズフードEW-103、レンズポーチLP1424全長(mm)139.8本体質量(g)約1430倍率(倍)最大撮影:0.18羽根枚数絞り:9枚(円形絞り)最大径(Φmm)103.8構成レンズ:13群19枚撮影距離(m)最短:0.39絞り最小:22マウントRFマウント径(mm)フィルター:95内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50572069RF28-70mm F2 L USM
オープン
489,800
538,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする