曜日別特売

交換レンズ

交換レンズ - Canon交換レンズ - Canon交換レンズ - Canon交換レンズ - Canon交換レンズ - Canon

開放F1.2からシャープな描写と美しいボケ味を両立する大口径・標準単焦点レンズ。
画面中心から周辺まで高解像・高コントラストを実現します。
UDレンズや研削非球面レンズを効果的に配置し、色収差を抑制。
[ASC]コーティングによりフレア・ゴーストも大幅に低減します。
10枚羽根絞りによる、美しい円形絞りも。また、レンズフィルター装着による防塵・防滴性能を発揮。
フッ素コーティングなどメンテナンス性にも優れています。機能割り当てが可能なコントロールリングも搭載。

付属品レンズキャップE-77II、レンズフードES-83、レンズポーチLP1319全長(mm)108本体質量(g)約950倍率(倍)最大撮影:0.19羽根枚数絞り:10枚(円形絞り)最大径(Φmm)89.8構成レンズ:9群15枚撮影距離(m)最短:0.4絞り最小:16マウントRFマウント径(mm)フィルター:77内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50572078RF50mm F1.2 L USM
オープン
379,800
417,780(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする