CAPTAIN STAG
モンテ ステンカラーシェラカップ
アウトドアには欠かせない、万能アイテム。直火可能で食器にもなる万能アイテム。スタッキングができて、コンパクトに収納。
容量(mL)
320
材質
ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、外側塗装:アクリルシリコン樹脂塗装
色
カーキ
質量(g)
100
寸法(外径×高さ)(mm)
本体のみ:径120×45
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573155
UH-0036
¥
2,800
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください