CAPTAIN STAG
モンテ ダブルステンレスマグカップ用フラップ
ほこりが入るのを防ぐ。保温、保冷に最適。
材質
本体:PET、パッキン:シリコーンゴム
質量(g)
35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×87×19
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573216
UE-4911
クリア
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
50573225
UE-4912
ブラック
¥
850
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください