曜日別特売

CSネイティブ ラグ

CSネイティブ ラグ - CAPTAIN STAGCSネイティブ ラグ - CAPTAIN STAGCSネイティブ ラグ - CAPTAIN STAGCSネイティブ ラグ - CAPTAIN STAGCSネイティブ ラグ - CAPTAIN STAGCSネイティブ ラグ - CAPTAIN STAG

テントのフロアマットやソファーカバーに。敷物やテーブルクロス、ひざ掛けに。

材質綿65%・ポリエステル35%質量(g)1100内容量1枚
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
収納寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50573383UP-25861800×2000グレー220×350×厚さ90
4,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
50573399UP-25871800×2000ブルー220×350×厚さ90
4,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
50573408UP-25881800×2000レッド220×350×厚さ90
4,500
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
50573417UP-25891000×1800グレー220×350×厚さ60
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
50573426UP-25901000×1800ブルー220×350×厚さ60
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
50573435UP-25911000×1800レッド220×350×厚さ60
2,500
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする