CSクラシックス FDマルチスツール

CSクラシックス FDマルチスツール - CAPTAIN STAGCSクラシックス FDマルチスツール - CAPTAIN STAGCSクラシックス FDマルチスツール - CAPTAIN STAG

マルチに使える丈夫なスツール。タンクスタンドや作業台にもなる。

材質構造部材:脚部=鋼、表面加工:脚部金属=粉体塗装、木部:オイルステイン、張り材:天然木質量(g)2500耐荷重(kg)80座面高さ(mm)410収納寸法(mm)350×500×厚さ55組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×300×410内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50573469UP-1046
9,000
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする