CSクラシックス 木製おかもち2段(フタ付)

CSクラシックス 木製おかもち2段(フタ付) - CAPTAIN STAGCSクラシックス 木製おかもち2段(フタ付) - CAPTAIN STAGCSクラシックス 木製おかもち2段(フタ付) - CAPTAIN STAG

昔懐かしいおかもちを、アウトドアで。キャンプ用品など、2段に分けて収納可能。

材質天然木(表面加工:オイルステイン)質量(g)3500耐荷重(kg)各段:5内寸(mm)(箱)上段:335×205×高さ80、下段:335×205×高さ170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×230×400内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50573496UP-2004
13,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする