CAPTAIN STAG
アルミ背付ベンチ用リラックスクッションカバー
簡単取り付けでソファーのような座り心地に。キャプテンスタッグアルミ背付ベンチ専用のクッションカバー。
材質
張り材:表地=ポリエステル、クッション材:ポリプロピレン
寸法(mm)
900×750×100
色
ブラック
質量(g)
1800
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573539
UC-1685
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください