CAPTAIN STAG
アルミ背付ベンチ用着せかえカバー
取り付け簡単。手洗い可能。キャプテンスタッグアルミ背付ベンチ専用の着せ替えカバー。
材質
本体:ポリエステル
寸法(mm)
930×820×5
色
ブラック
質量(g)
200
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573548
UC-1680
¥
5,500
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください