CAPTAIN STAG
FDハンドテーブル
組立、収納が簡単。手軽に使えるミニテーブル。携帯に便利な薄型収納タイプ。
材質
甲板の表面材/合成樹脂化粧繊維板、構造部材:アルミニウム合金(表面加工:エポキシ樹脂塗装)、その他の材料/脚部:アルミニウム合金
寸法(mm)
470×300×170
色
ブラック
質量(g)
940
耐荷重(kg)
10kg(均等)
収納寸法(mm)
300×45×245
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50573566
UC-0546
¥
4,300
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください